Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65
Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-TK4H-T2CC
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TK4H-T2CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...20mA;universell;0...10V;0...5V;0...100mV
Displayhöhe 1: 14,6mm
Displayhöhe 2: 12mm
Dichtheitsklasse: IP65
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD;Analogspannung;Analogstrom
Montageabmessungen: 45x92mm
Äußere Abmessungen: 48x96x70,5mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Cu100;Cu50;Ni120;Pt50;Thermoelement C;Thermoelement G
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Folientastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;P;PD;PI;PID
Herstellerserie: TK4H
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.