Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 3A; 2/40W; TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 3A; 2/40W; TO220
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 3A; 2/40W; TO220
Artikel-Nr.:
     2805-TIP32C-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TIP32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Frequenz: 3MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 10...60
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Kollektorstrom im Impuls: 5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 2/40W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.