Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Schraubklemme; 6÷14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Schraubklemme; 6÷14mm
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Schraubklemme; 6÷14mm
Artikel-Nr.:
     2805-THR.405.S3B
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     THR.405.S3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TECHNO
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP68
Maximalstrom: 25A
Leitungsquerschnitt: 0,5...4mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Leitungsaußendurchmesser: 6...14mm
Anzahl Wege: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.