Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Thermostat; im Gehäuse,in Installationsdose; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Thermostat; im Gehäuse,in Installationsdose; IP20
Kabelloser Thermostat; im Gehäuse,in Installationsdose; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-THERMOBOX
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     THERMOBOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BLEBOX
Montage: in Installationsdose;im Gehäuse
Betriebstemperatur: -20...50°C
Anzahl Eingänge: 1
Anzahl Ausgänge: 1
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 2,4GHz
Maximalstrom: 16A
Ausgangs-Art: Relais
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus;iPad;iPhone;iPad mini;Android;Personal Computer
Beschichtungsmaterial: Kunststoff;Polyurethan
Anschlüsse: Schraubklemmen
Abmessungen: 41,5x47x12mm
Modul-Typ: Kabelloser Thermostat
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.