Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; T-TYPE/H; Größe 104.27; Mat.Geh: Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe; T-TYPE/H; Größe 104.27; Mat.Geh: Thermoplast
Schutzkappe; T-TYPE/H; Größe 104.27; Mat.Geh: Thermoplast
Artikel-Nr.:
     2805-THCH24G
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     THCH 24 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: Größe 104.27
Gehäusematerial: Thermoplast
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Material: Polypropylen
Steckverbinder-Serie: T-TYPE/H
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Dichtungsmaterial: HNBR
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,82*
€ 14,13*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,48*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 17,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 344,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.