Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; T-TYPE/C; Größe 57.27; Mat.Geh: Thermoplast; 57x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe; T-TYPE/C; Größe 57.27; Mat.Geh: Thermoplast; 57x27mm
Schutzkappe; T-TYPE/C; Größe 57.27; Mat.Geh: Thermoplast; 57x27mm
Artikel-Nr.:
     2805-THCC10G
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     THCC 10 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -50...70°C
Gehäuse: Größe 57.27
Gehäusematerial: Thermoplast
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Material: Polypropylen
Steckverbinder-Serie: T-TYPE/C
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Dichtungsmaterial: Silikon
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,08*
€ 13,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 13,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 25,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.