Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±0,8°C; 0,1°C; 0,1%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±0,8°C; 0,1°C; 0,1%RH
Thermohygrometer; -20÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±0,8°C; 0,1°C; 0,1%RH
Artikel-Nr.:
     2805-TH-3
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TH-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermo hygrometer
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 240x54x34mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Gewicht mit Batterie: 180g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -20...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Ansprechzeit für Temperaturmessung: 10s
Ansprechzeit Feuchtigkeitsmessung: 180s
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,8°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.