Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 1210; 10uH; 1,2A; 360mΩ; -55÷150°C; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFM322512ALMA100MT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     TFM322512ALMA100MTAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,36Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 1,2A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: thin film
Herstellerserie: TFM
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.