Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 1008; 1uH; 4,7A; 42mΩ; ±20%; -55÷150°C; TFM


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TFM252012ALVA1R0MT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     TFM252012ALVA1R0MTAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 42mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 4,7A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: thin film
Herstellerserie: TFM
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3882
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 0,802*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 918,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.