Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 1008; 470nH; 6,5A; 24mΩ; ±20%; -55÷150°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFM252012ALMAR47MT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     TFM252012ALMAR47MTAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 24mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 6,5A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: thin film
Herstellerserie: TFM
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,23233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 757,56*
€ 901,4964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 745,11*
€ 886,6809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 725,73*
€ 863,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 713,58*
€ 849,1602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 696,99*
€ 829,4181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.