Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 45mm; UL94V-2; Mat: Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 45mm; UL94V-2; Mat: Polyamid
Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 45mm; UL94V-2; Mat: Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2.5X45/DR2182
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     2182X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: weiß
Schlüsselgröße: 6mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Außerngewinde: M2,5
Distanzlänge: 45mm
Bolzenmaterial: Messing
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.