Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid
Isolationsmuffe; Innengew: M2,5; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M2.5X15/DR1182
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     1182X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: weiß
Schlüsselgröße: 6mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2,5
Distanzlänge: 15mm
Bolzenmaterial: Messing
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.