Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; IN: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; IN: 1
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; IN: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-21H
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TF31-21H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Eingänge: 1
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 24V AC;12...24V DC
Montageabmessungen: 28,2x70,3mm
Äußere Abmessungen: 35x77x74,3mm
Temperatursensors-Art: NTC;RTD
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -99...99
Programmier-Art: Tastatur
Herstellerserie: TF3
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 10A;24V AC / 10A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 5A;30V DC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A;24V DC / 16A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.