Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; für Frontplatten
Modul: Regulator; NTC,RTD; Temperatur; SPDT; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-14H
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TF31-14H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Eingänge: 1
Ausgangs-Art 1: SPDT
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 28,2x70,3mm
Äußere Abmessungen: 35x77x74,3mm
Temperatursensors-Art: NTC;RTD
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -99...99
Programmier-Art: Tastatur
Herstellerserie: TF3
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A;24V DC / 16A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.