Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 4VA; 230VAC; 22V; 22V; PCB; IP00; A: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 4VA; 230VAC; 22V; 22V; PCB; IP00; A: 35mm
Transformator: überzogen; 4VA; 230VAC; 22V; 22V; PCB; IP00; A: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ4/D/22-22V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ4/D230/22-22V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 4VA
Maß A: 35mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 22V
Sekundärspannung 2: 22V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Wärmeklasse: Ta60B
Größe A1: 25mm
Größe A2: 20mm
Maß B: 42mm
Maß C: 29mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.