Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); 95x75x30,5mm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); 95x75x30,5mm; IP54
Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); 95x75x30,5mm; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-TESTOSAVER2-T3WIFI
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO SAVERIS 2-T3 WIFI 0572 2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger testo
datenlogger
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 95x75x30,5mm
Temperatursensors-Art: Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T
Messwertspeicher: 10k
Standardausstattung: USB-Kabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Wandhalterung
Messgerät-Eigenschaften: 2-Kanaltemperaturmessung;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail oder SMS (optional);Kommunikationsfrequenz zwischen 60s bis 24h;Abtastfrequenz von 5s bis 24h;Zugang zu den Messwerten überall und ständig über Smartphone, Tablet oder PC;kabellose Datenübertragung (WiFI) direkt in die Testo Cloud
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Optionale Ausstattung: Temperatursensor x2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -195...1350°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -100...750°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...400°C
Messung: Temperaturen
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 0,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.