Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 0,012÷1kVAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 0,012÷1kVAC; IP67
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 0,012÷1kVAC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO745
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 745 0590 7450
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESTO
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: Tiefpassfilter;optische und akustische Signalisierung der aufgedeckten Spannung
Aufgedeckter Spannungsbereich: 0,012...1kV AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.