Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Ventilblock; -50÷150°C; ±0,5%; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Testo Smart Vakuum Set, 0564 5702, testo 570s Smart Vakuum Set
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO570-2
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0564 5702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monteurhilfe
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Hersteller: TESTO
Steckverbinder: 7/16" UNF x3;5/8" UNF
Betriebstemperatur: -20...50°C
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x3;Akku Li-Ion 18650
Dichtheitsklasse: IP54
Schnittstelle: USB C
Messeinheit: bar;°C;°F;hPa;kPa;psi;mbar;K;A;MPa
Passendes Zubehör: TESTO-06131712;TESTO-06131912;TESTO-06134611;TESTO-04490047;TESTO-06135505;TESTO-06135605
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Koffer;TESTO115I x2;Vakuummesssonde Testo 552i
Messgeräte-Typ: elektronischer Ventilblock
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Anwendung der Messgeräte: Klimaanlagen;Wärmepumpen;Kühlsysteme
Temperaturmessbereich: -50...150°C
Druckmessbereich: -0,1...5000kPa;-100mPa...5MPa;1...50bar;-14,7...725psi
Auflösung der Druckmessung: 10mbar
Maße (a x b x c): 229x112,5x71mm
Messung: Temperaturen;Drücke;Vakuum;Überhitzung;Strommessung
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x3;Akku Li-Ion 18650
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,5%
Bluetooth version: 5.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 714,50*
€ 802,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 704,01*
€ 802,93*
Frei Haus
ab € 724,74*
€ 811,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 732,66*
€ 821,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 826,58*
€ 912,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,22*
€ 1.085,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,79*
€ 1.052,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,13*
€ 1.012,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,25*
€ 998,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,58*
€ 983,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.