Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; 0,4÷20m/s; -10÷50°C; IP10; Pocket


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TESTO410-1/S
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     270560 4101 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP10
Äußere Abmessungen: 133x46x25mm
Messeinheit: °C;°F;fpm;km/h;kts;m/s
Standardausstattung: Befestigung für den Gürtel;Kalibrierzertifikat mit Akkreditierung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Taschengröße;Lüfteranemometer mit eingebautem Lüfter mit einem Durchmesser von 40 mm;Berechnung des Abkühlungsgrades durch den Wind
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Temperaturmessbereich: -10...50°C
Herstellerserie: Pocket
Wichtige Information: Kalibrierzertifikat mit PCA-Akkreditierung in Polnisch und Englisch
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,4...20m/s
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 244,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.