Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,4°C@(-20°C÷55°C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,4°C@(-20°C÷55°C)
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,4°C@(-20°C÷55°C)
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO175-H1
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 175-H1 0572 1754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger testo
datenlogger
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 149x53x27mm
Messwertspeicher: 1000000
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Wandhalterung
Messgerät-Eigenschaften: Abtastfrequenz von 10s bis 24h;interner Sensor x2
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Optionale Ausstattung: ComSoft Professional 4 Programmierung COMSOFTPRO4
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2% (Bereich 2...98% RH)
Temperaturmessbereich: -20...55°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: NTC;kapazitativ
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,4°C @(-20°C...55°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.