Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 9mm; L: 25m; Thk: 250um; Automotive; Kautschuk; 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 9mm; L: 25m; Thk: 250um; Automotive; Kautschuk; 105°C
Band: textil; W: 9mm; L: 25m; Thk: 250um; Automotive; Kautschuk; 105°C
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51618-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51618-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 105°C
Breite: 9mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung
Stärke: 0,25mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 3N/cm
Bandeigenschaften: kann mit der Hand zerrissen werden;hervorragende Schalldämmung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 20%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51618
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,46*
8 Tage
unbekannt
192
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,86*
17 Tage
nicht lagernd
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,89*
7 Tage
unbekannt
192
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.