Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 38mm; L: 7,5m; Thk: 860um; Automotive; Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 38mm; L: 7,5m; Thk: 860um; Automotive; Kautschuk
Band: textil; W: 38mm; L: 7,5m; Thk: 860um; Automotive; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51606-38/7.5
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51606-00008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 105°C
Breite: 38mm
Länge: 7,5m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung
Stärke: 0,86mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,5N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung;hervorragende Schalldämmung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 85%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51606
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,66*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 20,95*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 21,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.