Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 40%
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51026-19/25
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 150°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung
Stärke: 0,26mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,5N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 40%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51026
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 9,93*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,11*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 11,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.