Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 160um; Automotive; Kautschuk; 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 160um; Automotive; Kautschuk; 25%
Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 160um; Automotive; Kautschuk; 25%
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51025-25
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51025-00006-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 125°C
Breite: 25mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung
Stärke: 0,16mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 6,5N/cm
Bandeigenschaften: kann mit der Hand zerrissen werden
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 25%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51025 PV10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 8,60*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,96*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 13,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.