Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Telefon; 4x28AWG; Line; schwarz; 100m; -20÷50°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Telefon; 4x28AWG; Line; schwarz; 100m; -20÷50°C
Leitungen: Telefon; 4x28AWG; Line; schwarz; 100m; -20÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-TEL-004CCA/BK-100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93304
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leitungs-Typ: Telefon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Äußere Kabelabmessungen: 2,2x4,8mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x28AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,91*
€ 11,50*
€ 5,46*
ab € 8,07*
€ 11,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 17,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,80*
€ 21,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.