Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; 400kHz; PAusg: 60W; I2C; stereo; 8÷18VDC; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TDA7561
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: FLEXIWATT25
Versorgungsspannung: 8...18V DC
Impedanz:
Frequenz: 400kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangsleistung: 60W
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: stereo
Verstärkerklasse: AB
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
351
€ 14,99*
ab € 6,50*
€ 12,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 15,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 34 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 102 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.