Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 90W; 24VDC; Ch: 4; Verstärkerkl: AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 90W; 24VDC; Ch: 4; Verstärkerkl: AB
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 90W; 24VDC; Ch: 4; Verstärkerkl: AB
Artikel-Nr.:
     2805-TDA7388
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: FLEXIWATT25
Versorgungsspannung: 24V DC
Impedanz:
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangsleistung: 90W
Verpackungs-Art: Tube
Verstärkerklasse: AB
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 6,31*
2 Tage
408
5
€ 7,00*
ab € 3,17*
€ 6,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 17 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 357 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.