Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 25VDC; D; 2917; ESR: 60mΩ; TCQ; SMD; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCQD336M025R0060E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQD336M025R0060E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCQ
ESR Widerstand: 60mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,81598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,75*
€ 562,5725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,35*
€ 560,9065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,50*
€ 530,145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,07*
€ 516,5433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,99*
€ 485,5081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.