Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 10VDC; B; 1210; ESR: 70mΩ; TCQ; SMD; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TCQB336M010R0070E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQB336M010R0070E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCQ
ESR Widerstand: 70mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1845
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 0,639*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,48*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.