Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 22uF; 10VDC; B; 1210; ESR: 70mΩ; TCQ; SMD; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCQB226M010R0070E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQB226M010R0070E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCQ
ESR Widerstand: 70mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator 22 uf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,23314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,90*
€ 647,241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,64*
€ 643,3616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,62*
€ 608,8278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 498,26*
€ 592,9294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,28*
€ 554,8732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.