Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 2,2uF; 50VDC; B; 1210; ESR: 300mΩ; TCQ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCQB225M050R0300E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQB225M050R0300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TCQ
ESR Widerstand: 0,3Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 2,2µf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,36482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 833,28*
€ 991,6032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,52*
€ 982,3688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 787,48*
€ 937,1012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 766,34*
€ 911,9446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,64*
€ 868,2716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.