Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 2,5VDC; B; 1210; ESR: 55mΩ; TCQ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCQB107M002R0055E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQB107M002R0055E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TCQ
ESR Widerstand: 55mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,37723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 821,82*
€ 977,9658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 818,12*
€ 973,5628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 781,40*
€ 929,866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,40*
€ 909,636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 754,46*
€ 897,8074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.