Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 20VDC; Z; 2917; ESR: 100mΩ; TCN; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCNZ107M020R0100E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCNZ107M020R0100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: Z
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TCN
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,14649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.251,11*
€ 1.488,8209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.234,23*
€ 1.468,7337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.193,90*
€ 1.420,741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.168,86*
€ 1.390,9434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.146,49*
€ 1.364,3231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.