Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 16VDC; X; 2917; ESR: 100mΩ; TCN; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCNX157M016R0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCNX157M016R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 150 uf 16 volt
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: X
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCN
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,16*
€ 953,3804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 790,47*
€ 940,6593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,40*
€ 897,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 733,94*
€ 873,3886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,79*
€ 832,7501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.