Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 47uF; 16VDC; T; 1210; ESR: 150mΩ; TCN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TCNT476M016R0150E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCNT476M016R0150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCN
ESR Widerstand: 0,15Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,563*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 1,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 915,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.