Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 20VDC; 4; 2924; ESR: 100mΩ; TCN; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCN4227M020R0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCN4227M020R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: 4
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TCN
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.287,176*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,60897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.414,296*
€ 1.683,01224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.399,624*
€ 1.665,55256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.349,592*
€ 1.606,01448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.317,00*
€ 1.567,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.287,176*
€ 1.531,73944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.