Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 4VDC; E; 2917; ESR: 10mΩ; TCM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCME108M004R0010
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCME108M004R0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TCM
ESR Widerstand: 10mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,772*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 2,03443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 877,42*
€ 1.044,1298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 868,76*
€ 1.033,8244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,712*
€ 1.005,20728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 829,74*
€ 987,3906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 813,772*
€ 968,38868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.