Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 2,5VDC; E; 2917; ESR: 6mΩ; TCM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCME108M002R0006E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCME108M002R0006E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TCM
ESR Widerstand: 6mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.822,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 19,5573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.995,712*
€ 9.514,89728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.948,972*
€ 9.459,27668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.836,88*
€ 9.325,8872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.822,92*
€ 9.309,2748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.