Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 10VDC; Y; 2917; ESR: 25mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJY227M010S0025E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY227M010S0025E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: Y
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 25mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.672,24*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,66806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.784,92*
€ 3.314,0548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.752,00*
€ 3.274,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.698,08*
€ 3.210,7152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.672,24*
€ 3.179,9656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.