Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; Y; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJY157M010R0025E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY157M010R0025E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Y
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 25mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,75369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,64*
€ 964,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 809,00*
€ 962,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 780,45*
€ 928,7355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 763,93*
€ 909,0767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 753,69*
€ 896,8911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.