Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 150uF; 4VDC; Y; 2917; ESR: 15mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJY157M004S0015
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY157M004S0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: Y
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 15mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.673,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,66839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.790,92*
€ 3.321,1948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.756,60*
€ 3.280,354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.700,44*
€ 3.213,5236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.673,56*
€ 3.181,5364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.