Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 15uF; 25VDC; Y; 2917; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJY156M025R0090E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY156M025R0090E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Y
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 90mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,02*
€ 628,3438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,09*
€ 603,4371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,24*
€ 584,5756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,08*
€ 573,6752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 465,24*
€ 553,6356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.