Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 10VDC; Y; 2917; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJY107M010R0025E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY107M010R0025E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Y
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 25mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,6263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,96*
€ 822,2424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 677,63*
€ 806,3797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 653,59*
€ 777,7721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,39*
€ 765,6341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 626,30*
€ 745,297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.