Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 22uF; 10VDC; T; 1210; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJT226M010R0070E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT226M010R0070E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 70mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,30338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,35*
€ 998,8265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 838,50*
€ 997,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,15*
€ 972,4085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,15*
€ 946,2285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 758,45*
€ 902,5555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.