Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 16VDC; T; 1210; ESR: 200mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJT106M016R0200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT106M016R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,2Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,33598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 908,425*
€ 1.081,02575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 886,15*
€ 1.054,5185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 865,45*
€ 1.029,8855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 839,95*
€ 999,5405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.