Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 16VDC; T; 1210; ESR: 100mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJT106M016R0100
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJT106M016R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 100mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,34355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 934,65*
€ 1.112,2335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,65*
€ 1.087,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 892,45*
€ 1.062,0155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 858,875*
€ 1.022,06125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.