Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 25VDC; E; 2917; ESR: 50mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJE686M025R0050
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE686M025R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 50mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,3551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 623,312*
€ 741,74128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,68*
€ 725,5192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 577,64*
€ 687,3916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,54*
€ 671,8026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,04*
€ 645,0276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.