Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 20VDC; E; 2917; ESR: 45mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJE686M020S0045
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE686M020S0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,90218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.462,08*
€ 1.739,8752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.450,245*
€ 1.725,79155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.406,79*
€ 1.674,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.379,085*
€ 1.641,11115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.353,27*
€ 1.610,3913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.