Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 20VDC; E; 2917; ESR: 45mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJE686M020R0045
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE686M020R0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 45mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,092*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,90273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,792*
€ 520,97248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,232*
€ 494,12608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,02*
€ 462,9338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,38*
€ 452,6522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,092*
€ 429,69948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.