Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 6,8uF; 63VDC; E; 2917; ESR: 150mΩ; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJE685M063R0150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJE685M063R0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,08435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,32*
€ 608,4708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 498,352*
€ 593,03888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,572*
€ 555,22068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,54*
€ 543,2826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 433,74*
€ 516,1506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.